カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- メディアカバーマーケット(11)
- PROST's(10)
- 三桂製作所(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(3)
- 日東工業(3)
- 渡辺電機工業(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- VAIO(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 北川鉄工所(1)
- サンハヤト(1)
- ParkerTAIYO(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pg-31」の検索結果

ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥2,388税込¥2,6271袋(10個)当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ
PISCO(ピスコ)¥449税込¥4941個10日以内出荷小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応