カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KSフィルター(1)
- OSG(オーエスジー)(5)
- PROST's(21)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(33)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- エスコ(1)
- シュワルツコフヘンケル(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- セフティー3(1)
- ニッタ(1)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 林純薬工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pg3/8」の検索結果
特価

チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から4日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100