カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- PROST's(71)
- 新日軽(LIXIL)(44)
- CKD(36)
- SMC(25)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 三桂製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- RS PRO(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- PGA(2)
- ACE(エース)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- EATON(イートン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pg4-3」の検索結果
特価

ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応