カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(18)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- 正和(2)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 下村工業(1)
- KSフィルター(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pg6-1/4」の検索結果

チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応