カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu1/4」の検索結果

関連キーワード
184件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
  • ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型 フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型

    フジトク
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316
  • 樹脂製マルチコネクタ用うめ栓 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタ用うめ栓

    三桂製作所
    ¥548税込¥603
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
    温度範囲(℃)-20~100
  • 200MPAシリーズ 継手 RIKEN(理研機器)

    200MPAシリーズ 継手

    RIKEN(理研機器)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ) JTT

    iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ)

    JTT
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用したiPhone14用クリアケース。ケース側面には衝撃吸収に優れたTPU素材を採用。四隅にエアダンパーとして厚みをつけることで、。万一の落下時に衝撃を分散させ、本体へのダメージを軽減することができます。背面部分にはPC素材を採用。ケース全体の強度がアップし、衝撃や傷・ホコリからiPhoneをしっかりと守ります。ケースを取付けた状態でiPhone付属の充電ケーブルの抜き差しや各ボタン操作をスムーズに行うことができます。ケースのフチを高くすることで、iPhoneの液晶画面やカメラレンズへ傷を軽減することができます。ケース側面のストラップホールにはキーホルダーなど取付けることができます。
    材質ケース側面:TPU素材、ケース背面:PC素材色クリア質量(g)約26タイプケース型対応機種iPhone14保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約150×75×10特性耐衝撃
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質ウレタン
  • E-サート P型挿入工具 ツガミ

    E-サート P型挿入工具

    ツガミ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • パワーム ワコー

    パワーム

    ワコー
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    逆ネスティングラック用です。 前足の開きを防止します。 荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。 耐震アイテムとして開発しました。 工具の必要なく、簡単に装着できます。 ラックと一緒に収納できます。 上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
    用途倉庫、工場材質スチール幅(mm)50
  • 内装壁 ポタージュ TChic

    内装壁 ポタージュ

    TChic
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(22シート)
    5日以内出荷
    スワンタイルの標準品をオリジナルミックスにしました。キッチンやサニタリーなど、生活シーンに馴染むような温かみのある配色になっています。
    用途屋内壁仕様あたり必要数:11.5シート/m2形状25角平(表)紙張り(12×12粒)厚さ(mm)6寸法(mm)22.5×22.5、目地共:300×300質量(kg)20/箱グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り
  • プレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズ キャンブロ

    プレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズ

    キャンブロ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質MC901形状S1
  • プレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズ キャンブロ

    プレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズ

    キャンブロ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
  • CPUユニット CK5Mシリーズ omron(オムロン)

    CPUユニット CK5Mシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    3日以内出荷
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

    VMECA
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き

    VMECA
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • SRCP-U14 変換ハーネス STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-U14 変換ハーネス

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス
    用途UDトラックス大型車・中型車に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • 42cm 耐熱弓張長角盆 うるみ/彫刻 NS HPU-14Uシリーズ スリーライン

    42cm 耐熱弓張長角盆 うるみ/彫刻 NS HPU-14Uシリーズ

    スリーライン
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1袋(20個)ほか
    10日以内出荷
    伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。表面にウレタン塗料でコーティングしたノンスリップ盆です。ノンスリップ加工、シリコーン塗装品とウレタン塗装品の2種類のノンスリップ加工製品をご用意しています。両製品とも食器洗浄機、消毒保管庫の使用ができ、ノンスリップ加工による食器の滑り止め効果が長期間持続します。油汚れが付着しますと滑り止め効果が弱まりますので丁寧に洗浄してください。濡れていると食器が滑る場合がありますのでよく乾燥させてご使用ください。硬く鋭利なものでキズをつけるとその部分がはがれる場合がございます。
    仕様●色:うるみ/彫刻●サイズ(mm):420×330×21●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • オイルシール 4PU-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 4PU-23145-01

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4PU-23145-00他社参考品番(VESRAH)AR-4107
  • 42cm 耐熱弓張長角盆 グレー/彫刻 NS HPU-14GRシリーズ スリーライン

    42cm 耐熱弓張長角盆 グレー/彫刻 NS HPU-14GRシリーズ

    スリーライン
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1袋(20個)ほか
    10日以内出荷
    伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。表面にウレタン塗料でコーティングしたノンスリップ盆です。ノンスリップ加工、シリコーン塗装品とウレタン塗装品の2種類のノンスリップ加工製品をご用意しています。両製品とも食器洗浄機、消毒保管庫の使用ができ、ノンスリップ加工による食器の滑り止め効果が長期間持続します。油汚れが付着しますと滑り止め効果が弱まりますので丁寧に洗浄してください。濡れていると食器が滑る場合がありますのでよく乾燥させてご使用ください。硬く鋭利なものでキズをつけるとその部分がはがれる場合がございます。
    仕様●色:グレー/彫刻●サイズ(mm):420×330×21●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • 1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプクイックカプラ
  • リヤフラッシャライトアセンブリ 1 4PU-83330-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフラッシャライトアセンブリ 1 4PU-83330-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コック有カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-45PU) SMC

    S Series(SS5Y5-45PU)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-45P SMC

    SS5Y3-45P

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き VMECA

    真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き

    VMECA
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • 1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック無
  • S Series(SS5Y3-45PU) SMC

    S Series(SS5Y3-45PU)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • カバ-,サイド 2 1P4-F1721-01-PU YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 1P4-F1721-01-PU

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)20コック無
  • 1/4PUねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4PUねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷
    カプラータイプクイックカプラ
  • 1/4PUねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4PUねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷
    カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • 真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き VMECA

    真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き

    VMECA
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
  • メインスイッチステアリングロック 4PU-82501-01 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイッチステアリングロック 4PU-82501-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷