カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(6)
- PROST's(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- RS PRO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「pg6-3m」の検索結果

ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100