カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • AirTAC(1)
  • BeHAUS(1)
  • CKD(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PROST's(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SMC(30)
  • SWITCHCRAFT(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ニッタ(1)
  • ハーティング(5)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 林純薬工業(1)
  • 正和(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg8-6」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS304継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS304継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
    用途チューブとチューブの接続(違径)質量(g)8.6タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)12.5最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)38チューブ外径(Φmm)8X6使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)寸法C1(mm)18.1寸法C2(mm)17.1寸法P(Φmm)14.5使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ