カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(10)
- M&H(8)
- プロテック(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 渡辺電機工業(180)
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- ユシロ化学工業(26)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(22)
- TRUSCO(15)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- ELPA(10)
- MIKI(10)
- Wera(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- ブランドをもっと見る
「ph8」の検索結果

ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
カラーキャップ
PISCO(ピスコ)¥78税込¥861袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
ユニバーサルエルボ インチサイズ
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個当日出荷から8日以内出荷材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニバーサルエルボ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R