カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(4)
  • 近畿製作所(2)
  • 千代田通商(2)
  • SMC(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pisco pp8」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    86税込95
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    329税込362特価
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブッシュA

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口形状ブッシュA使用流体空気接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241特価
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ

    PISCO(ピスコ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
汎用管継手カテゴリ