カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(37)
- 椿本チエイン(27)
- 京セラ(11)
- タンガロイ(9)
- 中西産業(9)
- サンドビック(8)
- エレコム(6)
- omron(オムロン)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- KSフィルター(5)
- 象印マホービン(4)
- 不二空機(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NTKカッティングツールズ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pl08」の検索結果
特価

チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
チューブフィッティングEG エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
固定絞リ継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,890~税込¥4,279~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティングスパッタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100