カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 椿本チエイン(23)
- ホンダ(12)
- omron(オムロン)(7)
- アガトン(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- SMC(4)
- 光(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- スバル(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ワルター(2)
- ミツビシ(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- サンワダイレクト(2)
- イシハシ精工(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl38」の検索結果

チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R