カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(11)
  • SMC(413)
  • 伊東電機(358)
  • MAD MAX(マッドマックス)(168)
  • サンドビック(83)
  • ケナメタル(55)
  • SIBATA(柴田科学)(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
  • 三菱電機(19)
  • クツワ(18)
  • TDT(田野井)(17)
  • 日本オイルポンプ(17)
  • エレコム(16)
  • 潤工社(15)
  • RotopaX(ロトパックス)(14)
  • TRUSCO(12)
  • ホンダ(11)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm4」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状隔壁ユニオンタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • プレッシャゲージ 隔壁タイプ PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ 隔壁タイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • 真空パッド取付ネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッド取付ネジ

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    真空パッドを取り付けるためのねじです。
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    619税込681
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの10材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの58材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの18材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの66材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    5,798税込6,378
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの74材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの26材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの42材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの82材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの90材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの34材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの50材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの98材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    5日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応