カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pmf8-02」の検索結果
特価

チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐腐蝕性がSUS303相当の金属材質を使用。銅を主成分とする材料を不使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水