カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AirTAC(2)
- アイグネップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「poc801」の検索結果
特価

チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。 本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。形状六角穴付ストレートタイプ金型温調タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)5.3チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ワンタッチ継手 チューブフィッティングロング
PISCO(ピスコ)¥779税込¥8571個当日出荷8種類の長さから選択可能。取付け場所が狭い場合や取付ピッチが狭い場合に最適。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-6826材質◎金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、開放リング:POM、シールゴム:NBR形状六角穴付ストレート全長(mm)50適合チューブ外径(Φmm)Φ8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応