ワンタッチ継手 チューブフィッティングロング
8種類の長さから選択可能。
取付け場所が狭い場合や取付ピッチが狭い場合に最適。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- トラスコ品番
- 559-6826
- 材質
- ◎金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、開放リング:POM、シールゴム:NBR
- 形状
- 六角穴付ストレート
- 全長(mm)
- 50
- 適合チューブ外径(Φmm)
- Φ8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 適合ねじ
- R1/8
- 使用圧力
- -100kPa
- 使用流体
- 空気、水
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
汎用管継手 の新着商品
カテゴリ



























