カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エスコ(3)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ターナー色彩(1)
- ナカバヤシ(1)
- ハナヤマ(1)
- 伸和(1)
- 日本出版販売(1)
- ブランドをもっと見る

プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら