カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pp16w」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16PP 24ホン オランテック

    ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16PP 24ホン

    オランテック
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱
    8日以内出荷
    高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
  • ポケットドルツ用 1個 EWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ポケットドルツ用 1個 EWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ポケットドルツ専用ブラシです。背面の舌ブラシで舌表面の汚れも除去できます。
    用途歯面ケア/舌ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-26
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W16 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W16

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~800℃
  • チューブラック(PP) 5930シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    チューブラック(PP) 5930シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥10,919税込¥12,011
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。持ち運びに便利なハンドル付き。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。オートクレーブ不可
  • ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入 Panasonic(パナソニック)

    ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥638税込¥702
    1個(2本)
    7日以内出荷
    音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア
    交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-25