カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ハナヤマ(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- ナイキ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- KSフィルター(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パイロット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「pp6w」の検索結果

プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100