カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ParkTool(パークツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ppl4-02」の検索結果
特価

チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ
PISCO(ピスコ)¥7,398税込¥8,1381袋(10個)11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応