カテゴリ

  • 事務用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ppc4-02」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨ

    OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
    適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
  • ペーパークリンチ ミニ PLUS(プラス)[文具]
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ペーパークリンチ ミニ

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
    材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC)質量(g)70外形寸法(mm)W32×D74×H66機構パワーアシストメカニズム綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~4枚グリーン購入法適合
  • コンパクト断裁機 PLUS(プラス)[文具]

    コンパクト断裁機

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
    材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート)色ホワイト能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240)使用電池単4形乾電池2本(別売)細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • MSシュレッダー 明光商会

    MSシュレッダー

    明光商会(2件のレビュー)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷
    大容量のキャビネットタイプ。 2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。 ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。 セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。 グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
    質量(kg)約29.5色白容量(L)(くず箱)約34.1電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×640消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25細断形状ワンカットクロスグリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
  • シュレッダー サンワサプライ

    シュレッダー

    サンワサプライ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚ダストボックス容量(L)28細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分細断寸法(mm)3×9投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
  • シリコンマグネット マグピタ LION (ライオン事務器)

    シリコンマグネット マグピタ

    LION (ライオン事務器)
    ¥379税込¥417
    1セット(3個)
    当日出荷
    マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。
    用途マグネット仕様両面磁石材質シリコン樹脂/フェライト磁石直径(Φmm)26高さ(mm)10保持枚数A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
  • 強力パンチ PLUS(プラス)[文具]

    強力パンチ

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    200枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができる、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド ダブルゲージです。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、B4、A3(短辺)。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。パンチのカスのたまり具合が一目でわかります。穿孔能力:PPC用紙約200枚。穴間隔:80mm。穴奥行:7・12mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
    仕様2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式材質69%再生樹脂(グリップ:100%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D319×H153穴数2(奥行7・12mm)穿孔能力(枚)約200(PPC用紙/20mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • MSシュレッダー 明光商会

    MSシュレッダー

    明光商会
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
    質量(kg)52容量(L)【くず箱】43電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状ワンカットクロス待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキスリバース機能オートリバース
  • 強力パンチ PLUS(プラス)[文具]

    強力パンチ

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
    仕様4穴ガイド対応、替刃式材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W140×D405×H428穴数2(奥行13mm)穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • MSシュレッダー 明光商会

    MSシュレッダー

    明光商会
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌々日出荷
    2方向開閉が可能な扉。正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。くずならし機能(ローリングレベラー)。水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
    質量(kg)54容量(L)【くず箱】37電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/A3サイズ待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキス
  • 【搬入設置込】MSシュレッダー 明光商会

    【搬入設置込】MSシュレッダー

    明光商会
    ¥879,800~税込¥967,780~
    1台
    7日以内出荷
    パワフル大量細断。高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能。定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証。品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター。大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギア。モーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断。耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ。細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチ。ユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構。従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 。内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
    質量(kg)91色白容量(L)【くず箱】92電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971)機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ保証期間1年(+カッターのみ5年)定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1000細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状パワークロスカット待機電力(W)約0細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類リバース機能オートリバース