カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ParkTool(パークツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppl6-01」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など