カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • RotopaX(ロトパックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prx6-01」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチ二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ブランチ二重ワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチ二重ワイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ブランチ二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    形状ブランチ二重ワイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.2タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装有効断面積(mm2)9質量(g)25接続ねじ1/8
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ