カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • cotta(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • スズキ(34)
  • SMC(28)
  • ホンダ(24)
  • SAMTEC(24)
  • NAC(長堀工業)(23)
  • RS PRO(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • エスロン(16)
  • ヤマダイ(ニュータッチ)(15)
  • (15)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • アウス(13)
  • エスコ(12)
  • 山金工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu12」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)ユニオンストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンストレート材質(シール)FKM
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
659税込725
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
4,898税込5,388
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
8,698税込9,568
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)11寸法B(mm)48.4寸法C(mm)23.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装寸法P(Φmm)21使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/2
関連キーワード
wk1212特集