カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(260)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(24)
  • Jackery(ジャクリ)(9)
  • エイテック(ATEC)(8)
  • エスコ(6)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • アズワン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 日東工業(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 京セラ(2)
  • スーパーツール(2)
  • タンガロイ(2)
  • 未来工業(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • ABB(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv16」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)ユニオンエルボ(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
t16 12v16w特集