カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- SMC(972)
- リオン(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ABB(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- tuna(ツナ)(1)
- アイテス(1)
「pv3m」の検索結果
特価

ミニタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100