カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- センセカ(旧グライシンガー)(4)
- ELPA(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- ニッケンハードウエア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pv6m」の検索結果

ミニタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100