カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ハスクバーナ(4)
- NAKATAKI(4)
- ELPA(2)
- エレコム(2)
- BRAKING(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 不二空機(1)
- ルビコン(1)
- ムサシ(1)
- 修理(1)
- ゼノア(1)
- シングウ(新宮商行)(1)
- AMPHENOL(1)
- DEWALT(1)
- YARD FORCE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「px8-03」の検索結果
特価

チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から14日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチワイ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,590~税込¥1,749~1個4日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥9,498税込¥10,4481袋(10個)11日以内出荷形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)11日以内出荷形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応