カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(73)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- SMC(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- omron(オムロン)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- タカチ電機工業(3)
- 阪上製作所(3)
- KSフィルター(3)
- イスカル(2)
- CKD(2)
- ホンダ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- タマハシ(2)
- 東日興産(TN)(2)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「py-8」の検索結果

ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥579~税込¥637~1個当日出荷から12日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から13日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)6日以内出荷から11日以内出荷形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカル継手 クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。特殊仕様対応が可能。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。トラスコ品番559-5243材質シールゴム:FKM形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当
PISCO(ピスコ)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐腐蝕性がSUS303相当の金属材質を使用。銅を主成分とする材料を不使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チューブフィッティング クリーン洗浄仕様
PISCO(ピスコ)¥669税込¥7361個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
ミニタイプ ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイタイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100