ケミカル継手 クリーンルーム包装
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。
チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。
特殊仕様対応が可能。
オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
禁油仕様。
食品衛生法適合。
- トラスコ品番
- 559-5243
- 材質
- シールゴム:FKM
- 形状
- ユニオンワイ
- 使用温度範囲(℃)
- 0~80(凍結なきこと)
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.9(at0~20℃)
- 使用圧力
- -100kPa
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- 内容量
- 1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ




















