カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
- SMC(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- RIDEA(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- AMPHENOL(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 阪上製作所(2)
- 大阪魂(2)
- アズマ工業(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ナイキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士通(1)
- 安川電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「py16」の検索結果
特価

ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応