カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • 阪上製作所(3)
  • KSフィルター(3)
  • イスカル(2)
  • CKD(2)
  • ホンダ(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • タマハシ(2)
  • 東日興産(TN)(2)
  • MDF(エムディーエフ)(2)
  • NIKKEN(日建)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「py8」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイPISCO(ピスコ)
569税込626
1個
当日出荷から13日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンワイ材質(シール)FKM
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
629税込692
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
形状ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンワイPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ