カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 呉工業(クレ)(5)
- SMC(4)
- CKD(3)
- コガネイ(2)
- ニッタ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「qev3-04-10a」の検索結果
特価

急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.05
急速排気弁 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
急速排気弁 ミニタイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続