カテゴリ
- 制御機器(44)
- 電気材料(9)
- トラック純正部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「qev」の検索結果

QEV2シリーズ 急速排気弁
CKD(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から47日以内出荷大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,298~税込¥4,728~特価1本当日出荷から10日以内出荷SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,798~税込¥4,178~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,798~税込¥5,278~1本10日以内出荷TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタTNCP-1.5ゴム付を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,698~税込¥5,168~1本10日以内出荷N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線種類通信ケーブル色灰材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル仕上外径(Φmm)2.9導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応
レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル
フジクラ¥29,980税込¥32,9781本(200m)5日以内出荷350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。用途ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続仕様被覆標準圧:0.4mm構成外部導体:軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)QE :1.6
中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(250mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(225mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,698~税込¥2,968~1本(125mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥699~税込¥769~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798税込¥6,3781パック(5個)当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
BNCコネクタストレートプラグ 2
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919税込¥1,0111個当日出荷BNCコネクタのストレートプラグです。トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
MCXケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥859~税込¥945~1個当日出荷結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個当日出荷種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489税込¥5381個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応