カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- 三興マテリアルサプライ(17)
- SMC(2)
- コガネイ(2)
- CKD(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- KITACO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「rc4-m6」の検索結果

ロータリージョイント ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100