29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)真空発生器VGタイプ
RoHS
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

真空発生器 ストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形ストレート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ ホルダー小型ユニオンタイプ 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形エルボ 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
5,388 税込5,927
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
889 税込978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ PISCO(ピスコ) 動画あり
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ めねじサイズM5×0.8 ホルダー小型ユニオンタイプ 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
8,790 税込9,669
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ニトリル パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
899 税込989
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 タイプソフトタイプ 外観ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン
1個
899 税込989
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク タイプソフトタイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ニトリル
1個
789 税込868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 タイプソフトタイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性シリコーン
1個
899 税込989
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体 タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)EPDM パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途金属成形品取出し タイプソフトタイプ 外観サーモンピンク RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フロロシリコーン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)HNBR パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

関連キーワード