カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(7)
- コガネイ(1,619)
- KITO(キトー)(1,168)
- BIGM(丸山製作所)(852)
- omron(オムロン)(335)
- NAKANO(197)
- マキタ(155)
- オザック精工(113)
- コーセル(104)
- IDEC(和泉電気)(97)
- CKD(76)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(68)
- SUS(エスユーエス)(66)
- THK(63)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(62)
- ヤマリア(YAMASHITA)(53)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- BOSCH(ボッシュ)(45)
- 瓜生製作(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(279)
「s3m」の検索結果
特価

スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥649~税込¥714~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥659~税込¥725~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセット
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581個14日以内出荷・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。その他【金属】標準色ブラック表面処理【パッドゴム】標準ゴム硬度30ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン真空取出口形状メートルメネジ
真空パッド金属検出機用タイプ
PISCO(ピスコ)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から10日以内出荷・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥739~税込¥813~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥869~税込¥956~1個当日出荷から10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用
PISCO(ピスコ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から15日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式
PISCO(ピスコ)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
真空発生器 ストレート集中排気(VU)
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 エルボ集中排気
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ 表示器
PISCO(ピスコ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
プラレールチェーンSP
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。優れた耐久性。特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:3(m/s)最大フリースパン(m)1.25最大移動ストローク(m)2.4
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用
PISCO(ピスコ)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から12日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器
PISCO(ピスコ)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。見やすいLCD2画面、3色ディスプレイを搭載しています。表示器本体との接続がコネクタ式で、ケーブル脱着が容易です。コンパクトな取付けが可能です。ロック機能付です。仕様センサー入力:1~5(V)トラスコ品番574-0076形状表面取付けパネルアダプタ、パネルアダプタセット保護構造IP40相当耐電圧AC1000V1分間(リード線とケース間)センサータイプC-1(連成圧)、C-2(負圧)、C-3(正圧)アナログ出力出力電圧:1~5V±2%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性:±1%F.S.以下、出力インピーダンス:1kΩ対応出力短絡保護:有り応答時間2.5ms以下(誤動作予防機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms選択)繰返し性±0.1%F.S.±1digit以下表示精度±1%F.S.±1digit以下(周囲温度:25±3℃時)使用周囲温度(℃)動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと)周囲湿度(%RH)動作時及び保存時:35~85(結露なきこと)動作表示灯橙色1&2表示灯デジタル表示メインディスプレイ:2色(赤、緑)モード調整可能(応差_ウインドコンパレータ)、応差_ヒステリシス:調整可能、応差_ワンポイント設定:調整可能温度特性±0.5%F.S.以下(基準温度:25℃、範囲:0~+50℃)耐振動複振幅1.5mmあるいは100m/s2)、1分間10~55~10Hz、X、Y、Z各方向2時間絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)(リード線とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)(センサヘッド)C-1:-100~300kPa、C-2:-100.0~0.0kPa、C-3:0.000~1.000MPaスイッチ出力(NPNオープンコレクタ出力)NPN2点出力:最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:DC30V、DC24V、内部電圧降下:1.5V以下供給電源DC12~24Vリップル±10%以下消費電流40mA以下(無負荷時)耐衝撃100m/s2)X、Y、Z各方向3回
真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個12日以内出荷から14日以内出荷・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ
PISCO(ピスコ)¥599~税込¥659~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ
PISCO(ピスコ)¥550税込¥6051個10日以内出荷から12日以内出荷「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥479~税込¥527~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。ストローク(mm)ホルダ:3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥4,398~税込¥4,838~1個10日以内出荷から12日以内出荷接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥949~税込¥1,044~1個10日以内出荷から17日以内出荷・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。RoHS指令(10物質対応)対応