プラレールチェーンSP

プラレールチェーンSP - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。
優れた耐久性。
特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。
取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。
静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。

使用温度範囲(℃)
-10~80
速度
最大移動:3(m/s)
最大フリースパン(m)
1.25
最大移動ストローク(m)
2.4
内容量
1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ピッチ(mm)
本体寸法(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613085SP2035R45559-0514プラレールチェーン本体:PA6GF30%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6GF30%3220×35最大ケーブル・チューブ:2.3
¥303
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626559SP1520R30558-2556プラレールチェーン本体:PA6GF30%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ2515×20最大ケーブル・チューブ:2.2
¥202
¥159
¥175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする