こんなお得な商品も!
スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
形状エルボ
色樹脂本体・開放リング:ライトグレー
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
制御方式メーターアウト
使用流体空気
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード