カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(21)
- 富士電機(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- 大三商会(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- KANA(片山チエン)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- TRUSCO(7)
- 三木プーリ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三菱電機(6)
- ヤマト特殊鋼(6)
- 恵宏製作所(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- NOK(5)
- HIT(ヒット)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sc25」の検索結果

プラレールチェーン プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥289税込¥3181個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。トラスコ品番559-2032材質プラレールチェーン本体:TPEE、PA6GF30%、一体型取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、セパレート型取付具:SUS304、樹脂取付具:PA6GF45%、仕切板:PA6、棚板:PA6GF30%色ブラックピッチ(mm)30使用温度範囲(℃)-8~80本体寸法(mm)25×40屈曲半径R(mm)(最小)60最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)33最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)3最大移動速度(m/sec)4プラレールチェーン質量(kg/m)0.77RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ(コネクタケースのみ)
PISCO(ピスコ)¥339税込¥3731個5日以内出荷から8日以内出荷耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレー仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥369税込¥4061個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。使用温度範囲(℃)-8~80速度最大移動:4(m/s)
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
PISCO(ピスコ)¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式
PISCO(ピスコ)¥3,190税込¥3,5091個4日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50