プラレールチェーン プラレールチェーンSC
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。
リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。
硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。
フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。
本体高さを抑えた省スペースタイプも。
取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。
- トラスコ品番
- 559-2032
- 材質
- プラレールチェーン本体:TPEE、PA6GF30%、一体型取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、セパレート型取付具:SUS304、樹脂取付具:PA6GF45%、仕切板:PA6、棚板:PA6GF30%
- 色
- ブラック
- ピッチ(mm)
- 30
- 使用温度範囲(℃)
- -8~80
- 本体寸法(mm)
- 25×40
- 屈曲半径R(mm)
- (最小)60
- 最大フリースパン(m)
- 1.5
- 最大移動ストローク(m)
- 2.9
- リンク数(/m)
- 33
- 最大ケーブル・ホース外径(mm)
- 20
- 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
- 3
- 最大移動速度(m/sec)
- 4
- プラレールチェーン質量(kg/m)
- 0.77
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。直動部品 の新着商品
カテゴリ

























