カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 富士電機(19)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • ヤマト特殊鋼(7)
  • U-KANAYA(7)
  • コガネイ(6)
  • BALLUFF(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 大三商会(5)
  • クボタ計装(5)
  • MOXA(5)
  • 大阪魂(5)
  • 重松製作所(4)
  • HIDISC(4)
  • ヤマモトレーシング(4)
  • ソニックウォール(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • CKD(3)
  • 鶴見製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc80」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ大流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボタイプカバー使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラSUS316 メータアウト

    PISCO(ピスコ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラSUS316 メータアウト

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用しています。使用部品は全て禁油仕様です。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用しています。外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGA、B、AK、BKロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    15日以内出荷
    最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応