ストップフィッティング

ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
チューブの着脱により、エアを開閉。
チューブの着脱が簡単。

使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PSC803 8261033782610337PSC803558-8892ストレートΦ8R3/8
¥869
¥619
¥681(税込)
10日以内出荷
返品不可
PSC4M5M 8261168582611685PSC4M5M558-4225ストレートΦ4M5×0.8
¥825
¥589
¥648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
PSC601M 8261581582615815PSC601M558-5727ストレートΦ6R1/8
¥616
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
PSL1004 8262006782620067PSL1004558-1000エルボΦ10R1/2
¥1,188
¥849
¥934(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする