カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(124)
- JEFCOM(ジェフコム)(43)
- ホンダ(39)
- omron(オムロン)(34)
- 日本紐釦貿易(26)
- 北川鉄工所(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 富士電機(3)
- あみのエーワン(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- セフティー3(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sj-n」の検索結果
特価

スロットルバルブ SUS316
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番560-1633材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。形状エルボ接続口径R1/4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番559-6842材質金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。接続口径R1/8使用圧力(MPa)-0.1~1.0使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブSUS316 クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-5230材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/8使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。形状エルボ使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100