スロットルバルブSUS316
全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。
使用部品は禁油仕様です。
- 形状
- エルボ
- 使用温度(℃)
- -5~150(凍結なきこと)
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- 内容量
- 1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ























