カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 日東電工(旧:Permacel)(14)
  • TRUSCO(1)
  • JEJアステージ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • CF POSH(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • RS PRO(24)
  • StarTech.com(17)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • ケージーパルテック(9)
  • スイデン(21)
  • ネグロス電工(14)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 京セラ(15)
  • 河村電器産業(14)
  • 粧美堂(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spv」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
    用途チューブとチューブの接続(同径)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状トリポッドエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
spvテープ特集