6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPEシリーズ
エコ商品
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。 ピッチ(mm)45 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 最大フリースパン(m)1 最大移動ストローク(m)1.9 リンク数(/m)23 最大ケーブル・ホース外径(mm)20 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1リンク)ほか
329 税込362
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ プラレールチェン形式HPE408・412 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
428 税込471
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ