カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • CKD(4)
  • スーパーツール(3)
  • 積水テクノ成型(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 千代田通商(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • カナレ電気(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 富士電機(1)
  • ナベヤ(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • Dom Metalux(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp02f」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応