カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- CKD(4)
- スーパーツール(3)
- 千代田通商(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- 摂津金属工業(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ナベヤ(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tp02f」の検索結果
特価

チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100