「uf膜」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様防爆カバー付き、禁油仕様
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)
使用流体空気/窒素
耐圧力(MPa)1.5(20℃時)
設定圧力単位MPa
耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
関連キーワード