カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- Aron(アロン化成)(21)
- I-VALUE(8)
- SONY(ソニー)(7)
- アカギ(15)
- アキレス(14)
- アサダ(7)
- オンダ製作所(15)
- カナフジ電工(33)
- ショーボンド(13)
- セキスイ(32)
- ユーアールディ(8)
- リケン(8)
- 三菱マテリアル(100)
- 伊藤電気製作所(8)
- 前澤化成工業(22)
- 昭和コーポレーション(19)
- 東栄管機(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「vp l」の検索結果

真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥7,098~税込¥7,808~1個10日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵
PISCO(ピスコ)¥7,398~税込¥8,138~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵
PISCO(ピスコ)¥7,398~税込¥8,138~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状小型真空取出口上接続ねじサイズT4
真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥6,198~税込¥6,818~1個12日以内出荷から14日以内出荷・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)。・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))。・優れた耐摩耗性と高い耐久性。・ロボットの可搬力UPに貢献。・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上。・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5~1.0N、Hタイプ:1.0~2.0Nストローク(mm)8ホルダー樹脂製スプリング式RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥559~税込¥615~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
ソフトパッド パッド単体
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥559~税込¥615~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥439~税込¥483~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥579~税込¥637~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途金属成形品取出しタイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フロロシリコーン